2706-06-06

Brennan
2706-06-06

Adaptador recto de mamparo - Tubo macho rígido de 3/8 in x 3/8 in JIC macho 37° Flare, acero
Artículo MI #00314940
No. Fabricante 2706-06-06
Precio10.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
2706-06-06

Adaptador recto de mamparo - Tubo macho rígido de 3/8 in x 3/8 in JIC macho 37° Flare, acero
Artículo MI #00314940
No. Fabricante 2706-06-06
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
Su precio$10.93/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2706-06-06 ACCESORIO DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto - Mamparo
  • Estilo final 1
    Tubo macho rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 JIC 37°, 3/8 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 9/16–18
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/8 JIC 37°, 3/8 NPTF
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Peso
    0.12 lb
  • Descripción Palabra clave
    3/8 in macho tubo rígido x 3/8 in macho JIC 37° Flare
  • Longitud total
    2.19 pulg.
  • Diámetro total
    3/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo