Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Ángulo180 °
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1NPTF
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a JIC 37° Flare
- Tamaño del extremo 11/8 pulg.
- Rosca del extremo 11/8-27
- Número de Upc del fabricante678146053183
- Estilo final 2AAG 37
- Tamaño del extremo 27/16 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/8 pulg.
- Rosca del extremo 27/16-20
- Tipo de tamaño del extremo 27/16 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Altura0.69 pulg.
- Ancho0.69 pulg.
- Longitud2.08 pulg.
- Peso0.13 lb
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Descripción Palabra claveAdaptadores rectos Aeroquip serie 2239 NPTF Tubo interno/SAE 37˚ Cabezal de abocardamiento
- Tipo de final 1NPTF
- Tipo de extremo 2AAG 37
- Tamaño hexagonal0.69 pulg.
- Número de catálogo del fabricante2239-2-4S
- Estándares cumplidosAAS|ASME|AAG
- Forma de ajuste180°
- Longitud total2.08 pulg.
- Hexagonal0.69 pulg.
- SerieSerie 2239