Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Ángulo180 °
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1NPTF
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 11/2-14
- Número de Upc del fabricante678146053213
- Estilo final 2AAG 37
- Tamaño del extremo 27/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 27/8-14
- Tipo de tamaño del extremo 27/8 pulg.
- UPC_NO678146053213
- MaterialAcero al carbono
- Altura1.12 pulg.
- Ancho1.12 pulg.
- Longitud2.84 pulg.
- Peso0.44 lb
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Descripción Palabra claveAdaptadores rectos Aeroquip serie 2239 NPTF Tubo interno/SAE 37˚ Cabezal de abocardamiento
- Tipo de final 1NPTF
- Tipo de extremo 2AAG 37
- Tamaño hexagonal1.12 pulg.
- Número de catálogo del fabricante2239-8-10S
- Forma de ajuste180°
- Longitud total2.84 pulg.
- Hexagonal1.12 pulg.
- SerieSerie 2239