Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Ángulo180 °
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1NPTF
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Rosca del extremo 11-11 1/2
- Número de Upc del fabricante678146053176
- Estilo final 2AAG 37
- Tamaño del extremo 21 5/16 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 pulg.
- Rosca del extremo 21 5/16-12
- Tipo de tamaño del extremo 21 5/16 pulg.
- UPC_NO678146053176
- MaterialAcero al carbono
- Altura1.63 pulg.
- Ancho1.63 pulg.
- Longitud3.25 pulg.
- Peso0.93 lb
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Descripción Palabra claveAdaptadores rectos Aeroquip serie 2239 NPTF Tubo interno/SAE 37˚ Cabezal de abocardamiento
- Tipo de final 1NPTF
- Tipo de extremo 2AAG 37
- Tamaño hexagonal1.625 pulg.
- Número de catálogo del fabricante2239-16-16S
- Forma de ajuste180°
- Longitud total3.25 pulg.
- Hexagonal1.625 pulg.
- SerieSerie 2239