2043-5-5S
Adaptadores de codo Eaton Aeroquip serie 2043 SAE 37° Flare Bulkhead/SAE 37˚ Flare - Acero al carbono
Artículo MI #00315255
No. Fabricante 2043-5-5S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores de codo Eaton Aeroquip serie 2043 SAE 37° Flare Bulkhead/SAE 37˚ Flare - Acero al carbono
Artículo MI #00315255
No. Fabricante 2043-5-5S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2043-5-5S CODO DE LA UNIÓN DEL CABEZAL A GRANEL
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores de codo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1/2-20
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    1/2-20
  • Detalles adicionales
    Marina/Militar, Procesamiento químico, Industrias de pulpa y papel, Procesamiento de alimentos y bebidas, Perforación fuera del suelo
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -65 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Altura
    1.340 pulg.
  • Ancho
    0.550 pulg.
  • Longitud
    2.000 pulg.
  • Peso
    0.14 lb
  • Longitud total
    2.000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo