Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptadores de codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 11/2-20
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Rosca del extremo 21/2-20
- Detalles adicionalesMarina/Militar, Procesamiento químico, Industrias de pulpa y papel, Procesamiento de alimentos y bebidas, Perforación fuera del suelo
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura mínima de funcionamiento-65 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Altura0.750 pulg.
- Ancho0.750 pulg.
- Longitud2.430 pulg.
- Peso0.13 lb
- Longitud total2.430 pulg.