Motion
6802-20-16-NWO-FG

Brennan
6802-20-16-NWO-FG

Codo 45° - 1-1/4 in macho JIC 37° acampanado x 1 in macho con reborde ajustable de junta tórica, una pieza de acero forjado
Artículo MI #00315978
No. Fabricante 6802-20-16-NWO-FG
Precio79.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6802-20-16-NWO-FG

Codo 45° - 1-1/4 in macho JIC 37° acampanado x 1 in macho con reborde ajustable de junta tórica, una pieza de acero forjado
Artículo MI #00315978
No. Fabricante 6802-20-16-NWO-FG
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
Precio79.02 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6802-20-16-NWO-FG CODO

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a resalte de junta tórica, Abocardamiento de junta tórica a abocardamiento JIC 37°
  • Tamaño del extremo 1
    1-1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-5/8–12
  • Estilo final 2
    Boss de junta tórica ajustable macho
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 ORB, 1-1/4 JIC 37°
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-5/16–12
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 ORB, 1-1/4 JIC 37°
  • Material
    Una pieza de acero forjado
  • Peso
    0.14 lb
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4 en macho JIC 37° Flare x 1 en macho con reborde de junta tórica ajustable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo