2501-16-20-FG

Brennan
2501-16-20-FG

Codo 90° - Tubo macho rígido de 1 pulg. x 1-1/4 pulg. macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00316187
No. Fabricante 2501-16-20-FG
Precio68.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
2501-16-20-FG

Codo 90° - Tubo macho rígido de 1 pulg. x 1-1/4 pulg. macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00316187
No. Fabricante 2501-16-20-FG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio68.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2501-16-20-FG CODO 90D MJ-MP FORJADO
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción forjada de una pieza
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    Tubo macho rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 NPTF, 1-1/4 JIC 37°
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-5/8–12
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 NPTF, 1-1/4 JIC 37°
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Peso
    1.29 lb
  • Descripción Palabra clave
    Tubo macho rígido de 1 pulg. x 1-1/4 pulg. JIC macho 37° Flare
  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro total
    1 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo