Motion
5000-04-02

Brennan
5000-04-02

Adaptador recto - Tubo hembra rígido de 1/4 in x tubo hembra rígido de 1/8 in, Acero
Artículo MI #00316434
No. Fabricante 5000-04-02
Precio9.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
5000-04-02

Adaptador recto - Tubo hembra rígido de 1/4 in x tubo hembra rígido de 1/8 in, Acero
Artículo MI #00316434
No. Fabricante 5000-04-02

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5000-04-02 ACOPLAMIENTO
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción de acero
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a mujer
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Estilo final 2
    Tubo hembra rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 NPTF, 1/8 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/8–27
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 NPTF, 1/8 NPTF
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Peso
    0.09 lb
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1/4 in x tubo hembra rígido de 1/8 in
  • Longitud total
    1.13 pulg.
  • Diámetro total
    1/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo