Descripción general
- Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
- Construcción de acero
- Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
- Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a NPTF
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 3/8–18
- Estilo final 2Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 NPTF, 3/8 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/4–18
- Tipo de tamaño del extremo 21/4 NPTF, 3/8 NPTF
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Peso0.10 lb
- Descripción Palabra claveTubo hembra rígido de 3/8 in x tubo hembra rígido de 1/4 in
- Longitud total1.13 pulg.
- Diámetro total3/8 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación