Motion
5502-04-06-FG

Brennan
5502-04-06-FG

90° Codo - 3/8 pulg. Tubo hembra rígido x 1/4 pulg. Tubo macho rígido, Acero
Artículo MI #00316526
No. Fabricante 5502-04-06-FG
Precio19.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
5502-04-06-FG

90° Codo - 3/8 pulg. Tubo hembra rígido x 1/4 pulg. Tubo macho rígido, Acero
Artículo MI #00316526
No. Fabricante 5502-04-06-FG
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
Precio19.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5502-04-06-FG MP-FP 90D CODO RECTO

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/4–18
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 NPTF
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Peso
    0.23 lb
  • Descripción Palabra clave
    3/8 in hembra rígido x 1/4 in macho rígido
  • Longitud total
    1.22 pulg.
  • Diámetro total
    1/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo