Motion
5502-24-24

Brennan
5502-24-24

90° Codo - 1-1/2 pulg. Tubo hembra rígido x 1-1/2 pulg. Tubo macho rígido
Artículo MI #00316543
No. Fabricante 5502-24-24
Precio134.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
5502-24-24

90° Codo - 1-1/2 pulg. Tubo hembra rígido x 1-1/2 pulg. Tubo macho rígido
Artículo MI #00316543
No. Fabricante 5502-24-24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio134.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5502-24-24-FG CODO

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    1-1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1-1/2–11-1/2
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/2 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1-1/2–11-1/2
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1-1/2 NPTF
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Peso
    3.94 lb
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 in hembra rígido x 1-1/2 in macho rígido
  • Longitud total
    2.64 pulg.
  • Diámetro total
    1-1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo