Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6600-14-14-14

Camiseta - 7/8 en macho JIC 37° Flare x 7/8 en macho JIC 37° Flare x 7/8 en hembra JIC 37° Flare Swivel
Artículo MI #00316689
No. Fabricante 6600-14-14-14

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6600-14-14-14 CAMISETA MJ-MJ-FJS

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Camiseta
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    7/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-3/16–12
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    7/8 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-3/16–12
  • Estilo final 3
    Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
  • Tamaño del extremo 3
    7/8 pulg.
  • Rosca del extremo 3
    (AAG) 1-3/16–12
  • Material
    Acero
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en JIC macho 37° Flare x 7/8 en JIC macho 37° Flare x 7/8 en JIC hembra 37° Flare Swivel
  • Peso
    0.92 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo