Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBoss de la junta tórica a JIC 37° Flare, JIC 37° Boss de la junta tórica
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-1/16–12
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 JIC 37°, 3/4 ORB
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-1/16–12
- Tipo de tamaño del extremo 23/4 JIC 37°, 3/4 ORB
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Altura1
- Ancho2.4
- Longitud3.2
- Peso0.74 libras, 0.9
- Descripción Palabra clave3/4 en macho JIC 37° Flare x 3/4 en macho con reborde de junta tórica
- Longitud total2.47 pulg.
- Diámetro total3/4 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación