Motion
6506-06-08

Brennan
6506-06-08

Adaptador recto - Tubo hembra rígido de 3/8 pulg. x 1/2 pulg. hembra JIC 37° Swivel de antorcha, acero
Artículo MI #00316835
No. Fabricante 6506-06-08
Precio13.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6506-06-08

Adaptador recto - Tubo hembra rígido de 3/8 pulg. x 1/2 pulg. hembra JIC 37° Swivel de antorcha, acero
Artículo MI #00316835
No. Fabricante 6506-06-08

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6506-06-08 ADAPTADOR GIRATORIO

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a mujer
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Estilo final 2
    Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 JIC 37°, 3/8 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/4–16
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 JIC 37°, 3/8 NPTF
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Peso
    0.26 lb
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 3/8 in x 1/2 in hembra JIC 37° Flare Swivel
  • Longitud total
    1.7 pulg.
  • Diámetro total
    1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo