Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1/2–14
- Estilo final 2Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
- Tamaño del extremo 25/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 NPTF, 5/8 JIC 37°
- Rosca del extremo 2(AAG) 7/8–14
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 NPTF, 5/8 JIC 37°
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Peso0.24 lb
- Descripción Palabra claveTubo hembra rígido de 1/2 in x 5/8 in hembra JIC 37° Flare Swivel
- Longitud total2.08 pulg.
- Diámetro total5/8 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación