Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Giro de tubería hembra
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a NPSM, NPSM a JIC 37° Flare
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1–11-1/2
- Estilo final 2JIC hembra 37° Flare
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 JIC 37°, 1 NPTF
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-5/16–12
- Tipo de tamaño del extremo 21 JIC 37°, 1 NPTF
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Peso0.84 lb
- Descripción Palabra claveGiratorio de tubería hembra de 1 pulg. x 1 pulg. JIC hembra 37° Flare
- Longitud total2.62 pulg.
- Diámetro total1 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación