Descripción general
- Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
- Construcción forjada de una pieza
- Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
- Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Estilo final 1Tubo macho rígido
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 3/4–14
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 NPTF, 3/8 JIC 37°
- Rosca del extremo 2(AAG) 9/16–18
- Tipo de tamaño del extremo 23/4 NPTF, 3/8 JIC 37°
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento5500 psi
- Peso0.39 lb
- Descripción Palabra clave3/4 in macho tubo rígido x 3/8 in macho JIC 37° Flare
- Longitud total1.59 pulg.
- Diámetro total3/8 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanBrennan Promotional Campaign
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanBrennan Tube Fittings & Adapters
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan The What, Where, & Why of Tube Fittings & Adapters
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion established a stocked inventory of plated motors, prepared with Brennan plugs and stamped for easy customer identification.
Ver la documentación