Descripción general
Descripción del fabricante
ABRAZADERA DE PERNO EN T TBC-150
- Se puede aplicar con una llave de tubo estándar de 7/16"
- 3/4" wide 300 Series stainless steel band, .025" thick
- Perno de aleación de acero, clasificación de par de 70 in-lbs
Especificaciones
- MaterialAcero inoxidable
- Diámetro de la banda1.562 pulg.
- Diámetro mínimo1.344 pulg.
- Diámetro máximo1.562 pulg.
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de manguera de banda
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Ancho3/4 pulg.
Ayúdenos a mejorar este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad