Motion
5601-04-04-04

Brennan
5601-04-04-04

En T - 1/4 pulg. de tubo macho rígido x 1/4 pulg. de tubo macho rígido x 1/4 pulg. de tubo hembra rígido
Artículo MI #00316931
No. Fabricante 5601-04-04-04
Precio29.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
5601-04-04-04

En T - 1/4 pulg. de tubo macho rígido x 1/4 pulg. de tubo macho rígido x 1/4 pulg. de tubo hembra rígido
Artículo MI #00316931
No. Fabricante 5601-04-04-04

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$29.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5601-04-04-04-FG

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Camiseta
  • Estilo final 1
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/4–18
  • Estilo final 3
    Tubo hembra rígido
  • Tamaño del extremo 3
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 3
    (NPTF) 1/4–18
  • Longitud
    1.4
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. de tubo macho rígido x 1/4 pulg. de tubo macho rígido x 1/4 pulg. de tubo hembra rígido
  • Longitud total
    2.22 pulg.
  • Altura
    0.8
  • Diámetro total
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.19 libras, 0.175
  • Ancho
    2.2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo