Motion
190773-12S
Racores de manguera reutilizables Aeroquip serie 190773 45° Codo universal
Artículo MI #00316933
No. Fabricante 190773-12S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables Aeroquip serie 190773 45° Codo universal
Artículo MI #00316933
No. Fabricante 190773-12S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
190773-12S ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Finalizar género
    Mujer
  • Material
    Acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    1 1/16-12
  • Serie de mangueras compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 45
  • Factor de corte de la manguera
    2.21 pulg.
  • Longitud
    4.13 pulg.
  • Longitud total
    4.13 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    190773-12S
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Tamaño del extremo 1
    1 1/16 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1 1/16-12
  • Tamaño hexagonal
    1.25 pulg.
  • Estilo final 1
    AAG 45
  • Diámetro interior
    0.59 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    2.61 pulg.
  • Ángulo
    45 °
  • Diámetro exterior
    1.25 pulg.
  • Peso
    1.50 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    DURA-KOTE
  • Peso total
    1.50 lb
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.75 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -12
  • Ancho
    1.25 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo