Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Presión máxima de funcionamiento4000 psi
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1AAG 45
- Factor de corte de la manguera1.11 pulg.
- Longitud2.33 pulg.
- Longitud total2.33 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190773-5S
- Número de Upc del fabricante678146044891
- UPC_NO678146044891
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 11/2-20
- Tamaño hexagonal0.62 pulg.
- Estilo final 1AAG 45
- Diámetro interior0.23 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.38 pulg.
- Ángulo45 °
- Diámetro exterior0.62 pulg.
- Peso1.10 lb
- Presión de trabajo4000 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total1.10 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.31 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-5
- Ancho0.63 pulg.