Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptador45° Codo
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1AAG 45
- Factor de corte de la manguera1.2 pulg.
- Longitud2.46 pulg.
- Longitud total2.46 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190773-6S
- Número de Upc del fabricante678146044907
- UPC_NO678146044907
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Rosca del extremo 19/16-18
- Tamaño hexagonal0.69 pulg.
- Estilo final 1AAG 45
- Diámetro interior0.28 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.48 pulg.
- Ángulo45 °
- Diámetro exterior0.69 pulg.
- Peso1.12 lb
- Presión de trabajo4000 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total1.12 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.38 pulg.
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho0.69 pulg.