Motion
190950-4S
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 190950 SAE macho con antorcha invertida 90° Codo
Artículo MI #00316936
No. Fabricante 190950-4S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 190950 SAE macho con antorcha invertida 90° Codo
Artículo MI #00316936
No. Fabricante 190950-4S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
190950-4S ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a mujer
  • Finalizar género
    Hombre
  • Material
    Acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    7/16-24
  • Serie de mangueras compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG
  • Factor de corte de la manguera
    1.57 pulg.
  • Longitud
    2.26 pulg.
  • Longitud total
    2.26 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    190950-4S
  • Número de Upc del fabricante
    678146045010
  • UPC_NO
    678146045010
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Tamaño del extremo 1
    7/16 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    7/16-24
  • Tamaño hexagonal
    0.44 pulg.
  • Estilo final 1
    AAG
  • Diámetro interior
    0.16 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    1.97 pulg.
  • Ángulo
    90 °
  • Diámetro exterior
    0.56 pulg.
  • Peso
    1.08 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    DURA-KOTE
  • Peso total
    1.08 lb
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.25 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    0.250 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -4
  • Ancho
    0.56 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo