Motion
FC9062-0506S
Eaton Aeroquip serie FC9062 , accesorios de manguera reutilizables SAE macho, antorcha invertida - Acero al carbono
Artículo MI #00316949
No. Fabricante FC9062-0506S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eaton Aeroquip serie FC9062 , accesorios de manguera reutilizables SAE macho, antorcha invertida - Acero al carbono
Artículo MI #00316949
No. Fabricante FC9062-0506S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FC9062-0506S ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Accesorios reutilizables
  • “Súper gema”
  • Para uso con manguera de PTFE: 2807, FC465, S-TW

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Tamaño del extremo 1
    0.313 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1/2-20
  • Tamaño del extremo 2
    0.375 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.690 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Diámetro interior
    0.210 pulg.
  • Altura
    0.690 pulg.
  • Ancho
    0.690 pulg.
  • Longitud
    2.210 pulg.
  • Peso
    0.10 lb
  • Longitud total
    2.210 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo