Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Presión máxima de funcionamiento4000 psi
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1AAG 45
- Factor de corte de la manguera1.1 pulg.
- Longitud1.99 pulg.
- Longitud total1.99 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC9171-0606S
- Número de Upc del fabricante678146146090
- UPC_NO678146146090
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Rosca del extremo 15/8-18
- Tamaño hexagonal0.75 pulg.
- Estilo final 1AAG 45
- Diámetro interior0.24 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.64 pulg.
- Ángulo90 °
- Diámetro exterior0.6875 pulg.
- Peso1.13 lb
- Presión de trabajo4000 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Peso total1.13 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.375 pulg.
- Tamaño del extremo 20.375 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho0.75 pulg.