Descripción general
Descripción del fabricante
FF5239-2424S ACCESORIO DE CONEXIÓN
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Ángulo180 °
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Con bridas
- Tamaño del extremo 11 7/8 pulg.
- Rosca del extremo 11 7/8-12
- Estilo final 2AAG 37
- Tamaño del extremo 21 7/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 7/8 pulg.
- Rosca del extremo 21 7/8-12
- Tipo de tamaño del extremo 21 7/8 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Altura2.38 pulg.
- Ancho2.38 pulg.
- Longitud4.67 pulg.
- Peso1.69 lb
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Descripción Palabra claveAdaptadores rectos Aeroquip Serie FF5239 Brida dividida/SAE 37° Código de desfogue 61 Largo
- Tipo de final 1Con bridas
- Tipo de extremo 2AAG 37
- Tamaño hexagonal2.38 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFF5239-2424S
- Forma de ajuste180°
- Longitud total4.67 pulg.
- Hexagonal2.38 pulg.
- SerieSerie FF5239
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad