Motion
DCP7108
Tapón neumático Air Chief - Material de cuerpo de acero, NPT de 1 pulg., rosca macho de 1 – 11-1/2 , 300 psi, tamaño de cuerpo de 3/4 pulg.
Artículo MI #00316998
No. Fabricante DCP7108
Precio37.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático Air Chief - Material de cuerpo de acero, NPT de 1 pulg., rosca macho de 1 – 11-1/2 , 300 psi, tamaño de cuerpo de 3/4 pulg.
Artículo MI #00316998
No. Fabricante DCP7108
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
Su precio$37.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7108 NPT TAPÓN DCP

Especificaciones

  • Aplicación
    Neumático
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT macho
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPT, rosca macho 1 – 11-1/2
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Caudal
    200 cfm
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • Peso
    0.24 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo