Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a JIC 37° Flare
- Tamaño del extremo 12 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 2–11-1/2
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Tamaño del extremo 22 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 12 NPTF
- Rosca del extremo 2(AAG) 2-1/2–12
- Tipo de tamaño del extremo 22 JIC 37°
- MaterialAcero inoxidable
- Peso2.32 lb
- Descripción Palabra claveTubo hembra rígido de 2 in x 2 in macho JIC 37° Flare
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación