Motion
2502-24-24-SS

Brennan
2502-24-24-SS

90° Codo - 1-1/2 pulg. Tubo hembra rígido x 1-1/2 pulg. macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00317011
No. Fabricante 2502-24-24-SS
Precio1,660.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
2502-24-24-SS

90° Codo - 1-1/2 pulg. Tubo hembra rígido x 1-1/2 pulg. macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00317011
No. Fabricante 2502-24-24-SS
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
Precio1,660.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2502-24-24-SS ACCESORIO DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    1-1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1-1/2–11-1/2
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/2 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-7/8–12
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1-1/2 JIC 37°
  • Material
    Acero inoxidable
  • Peso
    0.01 lb
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1-1/2 in x 1-1/2 in macho JIC 37° Flare

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo