Motion
0304-C-10

Brennan
0304-C-10

Tuerca - 5/8 en JIC 37° Flare, (SAE) 7/8–14 Rosca, Acero
Artículo MI #00317075
No. Fabricante 0304-C-10
Precio6.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
0304-C-10

Tuerca - 5/8 en JIC 37° Flare, (SAE) 7/8–14 Rosca, Acero
Artículo MI #00317075
No. Fabricante 0304-C-10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
0304-C-10 TUERCA DE TAPA-JIC 7/8-14
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción de acero
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Tuerca
  • Estilo final 1
    JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/8–14
  • Material
    Acero
  • Descripción Palabra clave
    5/8 en JIC 37° Flare
  • Longitud total
    0.844 pulg.
  • Peso
    0.11 lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo