Descripción general
Descripción del fabricante
0304-C-16 TUERCA DE TAPA-JIC 1.5/16-12
- Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
- Construcción de acero
- Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
- Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales
Especificaciones
- Tipo de adaptadorTuerca
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-5/16–12
- MaterialAcero
- Descripción Palabra clave1 en JIC 37° Flare
- Ancho1.496
- Altura1.024
- Longitud1.575
- Longitud total1.016 pulg.
- Peso0.29 libras, 0.35
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación