2408-04

Brennan
2408-04

Enchufe - 1/4 in macho JIC 37° Flare, (SAE) 7/16–20 Rosca, Acero, 0.796 in Longitud total
Artículo MI #00317218
No. Fabricante 2408-04
Precio2.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
2408-04

Enchufe - 1/4 in macho JIC 37° Flare, (SAE) 7/16–20 Rosca, Acero, 0.796 in Longitud total
Artículo MI #00317218
No. Fabricante 2408-04

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2408-04 TAPÓN-JIC 7/16-20
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción de acero
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Enchufe
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/16–20
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    0.796 pulg.
  • Peso
    0.03 lb
  • Descripción Palabra clave
    1/4 en macho JIC 37° Flare
  • Diámetro total
    1/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo