Descripción general
- Buena resistencia a la vibración
- Intercambiable con todas las fuentes
- Bañado en zinc
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Amplia selección de estilos y tallas
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
Especificaciones
- Tipo de adaptadorEnchufe
- Estilo final 1JIC 37° Flare-Twin®
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 7/8–14
- MaterialAcero
- Diámetro interior0.484 pulg.
- Descripción Palabra clave5/8 en JIC 37° Flare-Twin®