2408-24

Brennan
2408-24

Enchufe - 1-1/2 in macho JIC 37° Flare, (SAE) 1-7/8–12 Rosca, Acero, 1.656 in Longitud total
Artículo MI #00317312
No. Fabricante 2408-24
Precio44.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
2408-24

Enchufe - 1-1/2 in macho JIC 37° Flare, (SAE) 1-7/8–12 Rosca, Acero, 1.656 in Longitud total
Artículo MI #00317312
No. Fabricante 2408-24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$44.54/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2408-24 TAPÓN-JIC 1.7/8-12
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción de acero
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Enchufe
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    1-1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-7/8–12
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    1.656 pulg.
  • Peso
    0.90 lb
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 en macho JIC 37° Flare
  • Diámetro total
    1-1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo