Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Tipo de adaptadorTuerca acampanada
- TipoTuerca acampanada
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Descripción Palabra clave3/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1290-6S
- Ancho0.69 pulg.
- Altura0.69 pulg.
- Longitud0.72 pulg.
- Número de Upc del fabricante678146122650
- Longitud total0.72 pulg.
- Peso0.04 lb