6TSN XBULK

Gates
6TSN XBULK

Tuerca de tubo 7259-0112 - 3/8 en JIC 37° Flare, (SAE) 9/16–18 Thread, acero
Artículo MI #00317427
No. Fabricante 6TSN XBULK
Precio2.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6TSN XBULK

Tuerca de tubo 7259-0112 - 3/8 en JIC 37° Flare, (SAE) 9/16–18 Thread, acero
Artículo MI #00317427
No. Fabricante 6TSN XBULK
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
Precio2.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6 TUERCA TSN 7238-0112
  • Para uso hasta la presión máxima de trabajo SAE 100R2 .

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Tuerca del tubo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero
  • Tamaño de la rosca
    9/16-18 pulg.
  • Tamaño del extremo
    6
  • Tipo de extremo
    TSN
  • Descripción Palabra clave
    3/8 en JIC 37° Flare
  • Número de Upc del fabricante
    770075180722
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 9/16–18
  • Estilo final 1
    JIC 37° Flare
  • Peso
    0.03 lb
  • Recubrimiento
    Estándar
  • Tipo de accesorio
    Tuerca

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos