Descripción general
Descripción del fabricante
1290-8S TUERCA
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Tipo de adaptadorTuerca acampanada
- TipoTuerca acampanada
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Descripción Palabra clave1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1290-8S
- Ancho0.88 pulg.
- Altura0.88 pulg.
- Longitud0.84 pulg.
- Número de Upc del fabricante678146164759
- Longitud total0.84 pulg.
- Peso0.07 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad