Motion
1290-16S
Tuerca de repuesto con hoja versil Aeroquip serie 1290
Artículo MI #00317478
No. Fabricante 1290-16S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de repuesto con hoja versil Aeroquip serie 1290
Artículo MI #00317478
No. Fabricante 1290-16S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1290-16S TUERCA
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Tuerca acampanada
  • Tipo
    Tuerca acampanada
  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1290-16S
  • Ancho
    1.50 pulg.
  • Altura
    1.50 pulg.
  • Longitud
    1.12 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    678146122612
  • Longitud total
    1.12 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo