Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Tipo de adaptadorTuerca acampanada
- TipoTuerca acampanada
- Estilo final 1JIC 37° Flare-Twin®
- Tamaño del extremo 11-1/2 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-7/8–12
- MaterialAcero al carbono
- Descripción Palabra clave1-1/2 en JIC 37° Flare-Twin®
- Número de catálogo del fabricante1290-24S
- Ancho2.25 pulg.
- Altura2.25 pulg.
- Longitud1.41 pulg.
- Número de Upc del fabricante678146185099
- Longitud total1.41 pulg.
- Peso0.66 lb