1290-32S
Tuerca de repuesto con hoja versil Aeroquip serie 1290
Artículo MI #00317511
No. Fabricante 1290-32S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de repuesto con hoja versil Aeroquip serie 1290
Artículo MI #00317511
No. Fabricante 1290-32S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1290-32S TUERCA
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Tuerca acampanada
  • Tipo
    Tuerca acampanada
  • Estilo final 1
    JIC 37° Flare-Twin®
  • Tamaño del extremo 1
    2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 2-1/2–12
  • Material
    Acero al carbono
  • Descripción Palabra clave
    2 en JIC 37° Flare-Twin®
  • Número de catálogo del fabricante
    1290-32S
  • Ancho
    2.88 pulg.
  • Altura
    2.88 pulg.
  • Longitud
    1.59 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    678146185112
  • Longitud total
    1.59 pulg.
  • Peso
    1.06 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo