Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Tipo de adaptadorTuerca acampanada
- TipoTuerca acampanada
- MaterialLatón
- Número de catálogo del fabricante1290-16B
- Ancho1.50 pulg.
- Altura1.50 pulg.
- Longitud1.12 pulg.
- Número de Upc del fabricante678146164711
- Longitud total1.12 pulg.
- Peso0.24 lb