Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJunta tórica de cara plana a junta tórica de cara plana
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Rosca del extremo 11–14
- Estilo final 2Junta tórica de cara plana macho
- Tamaño del extremo 25/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 15/8 FFOR
- Rosca del extremo 21–14
- Tipo de tamaño del extremo 25/8 FFOR
- MaterialAcero
- Descripción Palabra clave5/8 pulg. Junta tórica de cara plana macho x 5/8 pulg. Junta tórica de cara plana macho