Motion
4MB-4MJ

Gates
4MB-4MJ

7259-2826 90° Codo - 1/4 pulg. Codo de junta tórica macho x 1/4 pulg. JIC macho 37° Abocardado, acero
Artículo MI #00318052
No. Fabricante 4MB-4MJ
Precio12.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4MB-4MJ

7259-2826 90° Codo - 1/4 pulg. Codo de junta tórica macho x 1/4 pulg. JIC macho 37° Abocardado, acero
Artículo MI #00318052
No. Fabricante 4MB-4MJ
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
Su precio$12.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4MB-4MJ90 ADAPTADOR

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    Jefe de junta tórica macho
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a resalte de junta tórica, Abocardamiento de junta tórica a abocardamiento JIC 37°
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/16–20
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 ORB, 1/4 JIC 37°
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/16–20
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 ORB, 1/4 JIC 37°
  • Material
    Acero
  • Altura
    0.3
  • Ancho
    1.3
  • Longitud
    1.2
  • Peso
    0.09 libras, 0.1
  • Descripción Palabra clave
    1/4 en macho con resalte de junta tórica x 1/4 en macho JIC 37° con exacerbación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos