Motion
2062-6-4S
90° Codo - 1/4 en JIC macho 37° Flare-Twin® x 3/8 en Boss de junta tórica macho, Acero
Artículo MI #00318062
No. Fabricante 2062-6-4S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
90° Codo - 1/4 en JIC macho 37° Flare-Twin® x 3/8 en Boss de junta tórica macho, Acero
Artículo MI #00318062
No. Fabricante 2062-6-4S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2062-6-4S CODO DE ROSCA RECTO
  • Amplia selección de estilos y tallas
  • Intercambiable con todas las fuentes
  • Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
  • Disponible en acero inoxidable tipo 316
  • Buena resistencia a la vibración
  • Bañado en zinc.

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Boss de la junta tórica a JIC 37° Flare, JIC 37° Boss de la junta tórica
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/16–20
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 JIC 37°, 3/8 ORB
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 9/16–18
  • Material
    Acero
  • Diámetro interior
    0.2969 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    1/4 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 3/8 en macho con reborde de junta tórica

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo