Motion
6801-10-10-NWO-FG

Brennan
6801-10-10-NWO-FG

90° Codo - 5/8 en JIC macho 37° Ensanchamiento x 5/8 en Boss de junta tórica macho
Artículo MI #00318137
No. Fabricante 6801-10-10-NWO-FG
Precio10.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6801-10-10-NWO-FG

90° Codo - 5/8 en JIC macho 37° Ensanchamiento x 5/8 en Boss de junta tórica macho
Artículo MI #00318137
No. Fabricante 6801-10-10-NWO-FG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6801-10-10-NWO-FG CODO
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción forjada de una pieza
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Boss de la junta tórica a JIC 37° Flare, JIC 37° Boss de la junta tórica
  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/8–14
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Tamaño del extremo 2
    5/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    5/8 JIC 37°, 5/8 ORB
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/8–14
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    5/8 JIC 37°, 5/8 ORB
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Altura
    2.047
  • Ancho
    1.89
  • Longitud
    1.26
  • Peso
    0.35 libras, 0.4
  • Descripción Palabra clave
    5/8 en macho JIC 37° Flare x 5/8 en macho con reborde de junta tórica
  • Longitud total
    1.7 pulg.
  • Diámetro total
    5/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo