Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Estilo final 1Jefe de junta tórica macho
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Abocardamiento a resalte de junta tórica, Abocardamiento de junta tórica a abocardamiento JIC 37°
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-1/16–12
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 ORB, 1 JIC 37°
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-5/16–12
- Tipo de tamaño del extremo 23/4 ORB, 1 JIC 37°
- MaterialAcero
- Descripción Palabra clave3/4 en macho con reborde de junta tórica x 1 en macho JIC 37° con exacerbación