Motion
1252-4-4B
Accesorios de manguera reutilizables Aeroquip Serie 1252 Tubo macho
Artículo MI #00318316
No. Fabricante 1252-4-4B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera reutilizables Aeroquip Serie 1252 Tubo macho
Artículo MI #00318316
No. Fabricante 1252-4-4B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1252-4-4B VÁSTAGO
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Finalizar género
    Hombre
  • Material
    Latón
  • Tamaño de la rosca
    1/4-18
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Factor de corte de la manguera
    0.84 pulg.
  • Longitud
    1.74 pulg.
  • Longitud total
    1.74 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1252-4-4B
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1/4-18
  • Tamaño hexagonal
    0.56 pulg.
  • Estilo final 1
    NPTF
  • Diámetro interior
    0.17 pulg.
  • Altura
    0.61 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Ángulo
    180 °
  • Peso
    0.04 lb
  • Tipos de productos
    Boquilla
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -4
  • Ancho
    0.61 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo