Descripción general
Descripción del fabricante
FF1868T0808S ADAPTADORES
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJunta tórica Boss a cara plana Junta tórica, cara plana O-Ring a junta tórica Boss
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 113/16–16
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 FFOR, 1/2 ORB
- Rosca del extremo 2(AAG) 3/4–16
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 FFOR, 1/2 ORB
- MaterialAcero
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. Junta tórica de cara plana macho x 1/2 pulg. Boss de junta tórica macho
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad