Motion
12MFFOR-12MB90

Gates
12MFFOR-12MB90

725930455 Accesorio adaptador - Junta tórica de cara plana macho de 3/4 in x 3/4 in Boss de junta tórica macho, acero
Artículo MI #00318448
No. Fabricante 12MFFOR-12MB90
Precio63.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12MFFOR-12MB90

725930455 Accesorio adaptador - Junta tórica de cara plana macho de 3/4 in x 3/4 in Boss de junta tórica macho, acero
Artículo MI #00318448
No. Fabricante 12MFFOR-12MB90
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
Su precio$63.47/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12MFFOR-12MB90 7253-3045-5 G60810-1212

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    Junta tórica de cara plana macho
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Junta tórica de cara plana a resalte de junta tórica, resalte de junta tórica a junta tórica de cara plana
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1-3/16–12
  • Número de Upc del fabricante
    072053167184
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 FFOR, 3/4 ORB
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-1/16–12
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/4 FFOR, 3/4 ORB
  • UPC_NO
    072053167184
  • Material
    Acero
  • Peso
    0.86 lb
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. Junta tórica de cara plana macho x 3/4 pulg. Boss de junta tórica macho

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos